text.skipToContent text.skipToNavigation

PB CH PARAFUSOS 140 PB 140.2-150


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Tipo Direto
Peso 44
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 245
Tipo Direto
Peso 44
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Lâmina abaulada Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Código pautal

Números do artigo

Referência P0029.002.150
EAN 7610733000715
UBB 417124201449
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 140.2-150

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.