text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Chave de fenda 106 4x100


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 40
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 40
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 40
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0006.000.002
EAN 7610733013227
UBB 417124220258
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 106.2-110

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.