text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda tensora PB Swiss Classic 196 10,5x120


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 212
Comprimento da lâmina (mm) 120
Largura da lâmina (mm) 10.5
Espessura da lâmina (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 245
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 212
Comprimento da lâmina (mm) 120
Largura da lâmina (mm) 10.5
Espessura da lâmina (mm) 3.5
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 18
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 212
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0044.000.010
EAN 7610733001965
UBB 417125141024
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 196.10-120

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.