text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos sextavado DIN 933 Lubrinox A4 70


Os elementos de fixação em aço inoxidável LUBRINOX® foram concebidos para evitar a gripagem (soldadura a frio) das roscas dos parafusos, um fenómeno conhecido e problemático na utilização de elementos de fixação em aço inoxidável convencionais. Porquê escolher LUBRINOX® Evita o atrito excessivo das roscas internas e externas dos parafusos Pronto a usar, sem necessidade de aplicar lubrificante manualmente Poupa, em média, 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou porca Em conformidade com as normas de qualidade alimentar, seguro para utilização na indústria alimentar Alta qualidade, aspeto limpo de aço inoxidável Funciona bem com fixadores de roscas, como o Loctite® Desempenho máximo quando se utilizam tanto parafusos LUBRINOX como porcas LUBRINOX

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 45 mm
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 10.1
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

k 4
P 1
s 10

Descrição

Os elementos de fixação em aço inoxidável LUBRINOX® foram concebidos para evitar a gripagem (soldadura a frio) das roscas dos parafusos, um fenómeno conhecido e problemático na utilização de elementos de fixação em aço inoxidável convencionais.

Porquê escolher LUBRINOX®

  • Evita o atrito excessivo das roscas internas e externas dos parafusos
  • Pronto a usar, sem necessidade de aplicar lubrificante manualmente
  • Poupa, em média, 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou porca
  • Em conformidade com as normas de qualidade alimentar, seguro para utilização na indústria alimentar
  • Alta qualidade, aspeto limpo de aço inoxidável
  • Funciona bem com fixadores de roscas, como o Loctite®
  • Desempenho máximo quando se utilizam tanto parafusos LUBRINOX como porcas LUBRINOX

Padrões

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Números do artigo

Referência 55013.060.045
EAN 8725928140035
UBB 500728540997
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.