text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso pancada Aço Niquelado 2,5X3,2MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Niquelado
Peso por peça (g) 0.19
Código pautal
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.5 mm
Comprimento 3.2 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Niquelado
Peso por peça (g) 0.19
Código pautal

Dimensões

d1 2.5
d2 2.15
d3 4.1
D (mm) 2.5
Furo ø ≈ 2.2
k 1.7
L (mm) 3.2

Números do artigo

Referência 27410.025.003
EAN 8715492951519
UBB 950352141135
UNSPSC 31161509

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.