text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de segurança Fischer 7x87 ss


Referência 80405FIS
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m) 87
Diâmetro da rosca (mm) 7
Marca Fischer
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 7 mm
Comprimento 85 mm
Forma da cabeça Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m) 87
Diâmetro da rosca (mm) 7
Marca Fischer
Peso por peça (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Código pautal

Números do artigo

Referência 80405FIS
EAN 4006209804056
UBB 500616777826
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80405
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.