text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de segurança Fischer 7x167t


O parafuso de segurança fischer com cabeça escareada é produzido em aço zincado. A geometria do parafuso é precisamente adaptada às fixações de estrutura fischer SXR, SXRL, DuoXpand e à âncora de betão armado GB. Ao inserir o parafuso, a manga de plástico da âncora pressiona contra a parede do furo e expande-se no material de construção.

Referência 89178FIS
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça 2 furos
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m) 167
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 7 mm
Comprimento 165 mm
Forma da cabeça 2 furos
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m) 167
Diâmetro da rosca (mm) 7
Marca Fischer
Peso por peça (g) 44.77
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Código pautal

Descrição

O parafuso de segurança fischer com cabeça escareada é produzido em aço zincado. A geometria do parafuso é precisamente adaptada às fixações de estrutura fischer SXR, SXRL, DuoXpand e à âncora de betão armado GB. Ao inserir o parafuso, a manga de plástico da âncora pressiona contra a parede do furo e expande-se no material de construção.

Números do artigo

Referência 89178FIS
EAN 4006209891780
UBB 500616783352
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 89178
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.