text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de cravar Aço Zincado M3X6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Código pautal

Dimensões

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Medida do furo 3
L (mm) 6
Distância mínima ao bordo 5.6
Min. rec. espessura da folha 1

Números do artigo

Referência 14425.030.006
EAN 8712423026391
UBB 500656722351
UNSPSC 31161816

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.