text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Titânio Gr.2 M8X30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Titânio
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Titânio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 8.9
Info
  • Titânio Grau 2 (3.7035), devido ao alto teor de titânio puro, tem um desempenho excelente nos ambientes extremamente corrosivos, onde outros materiais, como, por exemplo, o aço inoxidável falham.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Padrões

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números do artigo

Referência 45910.080.030
EAN 8715492838810
UBB 952351310422
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.