text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas com sextavado interior A4 M8X90


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 21.8
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 21.8
Código pautal

Dimensões

b1 30
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 90
P 1.25
s 6

Números do artigo

Referência 55282.080.090
EAN 8715494560962
UBB 500634601461
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.