text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas com sextavado interior A4 M8X60


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 14.5
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 14.5
Código pautal

Dimensões

b1 20
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Números do artigo

Referência 55282.080.060
EAN 8715494560900
UBB 500634601206
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.