Produtos olhal/gancho
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de 2 roscas
Parafuso de 2 roscas
55282
55282.100.080
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
Parafuso 2 roscas com sextavado interior A4 M10X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
29.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
29.9
Código pautal
Ver
Dimensões
b1
30
b2
47
d-D
M10
d2
9
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
55282.100.080
EAN
8715494561082
UBB
500634601875
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.