NETTO Electronics s.r.o. - 8797412294798
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Produtos olhal/gancho
Parafusos de 2 roscas
Parafuso 2 roscas com sextavado interior aço inox
17576
17576.080.120
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
Parafuso 2 roscas com sextavado interior A2 M8X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
120 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
36
Info
Parafusos Dowel com diâmetro M6 são sem sextavado.
Código pautal
Ver
Dimensões
b1
50
b2
47
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
120
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17576.080.120
EAN
8712547024211
UBB
950366002372
UNSPSC
31161618