text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas com sextavado interior A2 M6X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 8.2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 8.2
Info
  • Parafusos Dowel com diâmetro M6 são sem sextavado.
Código pautal

Dimensões

b1 20
b2 37
d-D M6
d2 6
L (mm) 60
P 1

Números do artigo

Referência 17576.060.060
EAN 8715494508384
UBB 500621761153
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.