text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas com sextavado interior A2 M10X150


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 60.8
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 150 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 60.8
Info
  • Parafusos Dowel com diâmetro M6 são sem sextavado.
Código pautal

Dimensões

b1 50
b2 57
d-D M10
d2 9
L (mm) 150
P 1.5
s 8

Números do artigo

Referência 17576.100.150
EAN 8715494604642
UBB 500633110266
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.