text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas A2 50 M6X80


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 10.5
Código pautal

Dimensões

b1 25
b2 52
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 80
P 1

Números do artigo

Referência 51287.060.080
EAN 8715494561419
UBB 500634594377
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.