text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas A2 50 M6X70


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 8.8
Código pautal

Dimensões

b1 20
b2 47
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 70
P 1

Números do artigo

Referência 51287.060.070
EAN 8715494561389
UBB 500634594294
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.