text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas A2 50 M12X300


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Comprimento 350 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 227
Código pautal

Dimensões

b1 150
b2 100
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 350
P 1.75

Números do artigo

Referência 51287.120.300
EAN 8715494561297
UBB 500634596190
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.