Porcas sextavadas
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
Porcas
Porcas sextavadas
52080
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
Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) D6 (1.4462)
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
D6 (1.4462)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
O popular aço inoxidável duplex do tipo 1.4462 oferece uma resistência particularmente boa à corrosão por pontos e corrosão intercristalina.
As características dos aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos estão presentes neste material, ele combina a maior resistência à tração dos aços cromados ferríticos com a resistência à corrosão dos aços cromados austeníticos/níquel.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Especificações
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
D6 (1.4462)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
O popular aço inoxidável duplex do tipo 1.4462 oferece uma resistência particularmente boa à corrosão por pontos e corrosão intercristalina.
As características dos aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos estão presentes neste material, ele combina a maior resistência à tração dos aços cromados ferríticos com a resistência à corrosão dos aços cromados austeníticos/níquel.
Padrões
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.