text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber encaixe quadrado DIN ≈7982 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X45MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Fenda quadrada interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda quadrada interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 3.41
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 45
Nr. quadrado 2
P 1.4

Padrões

DIN ≈7982 C
ISO ≈7050 C

Números do artigo

Referência 51864.042.045
EAN 8717077001404
UBB 500634506009
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.