text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M1


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.03
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M1
m 0.8
P 0.25
s 2.5

Padrões

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números do artigo

Referência 51080.010.001
EAN 8715492267238
UBB 950355216819
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.