text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autoroscante métrico cabeça embeber Phillips DIN 7516 DE-H Aço Zincado M5X20


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.78
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dk 9.3
Furo ø (H11) 4.5
k (max.) 2.7
L (mm) 20
Nr. fenda 2
P 0.8

Padrões

DIN 7516-DE H

Números do artigo

Referência 27160.050.020
EAN 8715492951151
UBB 950352265058
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.