text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico DIN 985 Aço Zincado |8| M5


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.04
Código pautal

Dimensões

d-D M5
h 5
P 0.8
s 8

Padrões

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Números do artigo

Referência 12348.050.001
EAN 8715493855663
UBB 951355381892
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-154-2147

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.