text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA® Walker 1870 Bota preta S3, tamanho 40


-Modelo alto com fecho de atacadores, biqueira de aço e palmilha anti perfuração em aço -Fabricado em couro de búfalo com propriedades hidrorrepelentes -Equipado com proteção adicional na biqueira para maior segurança -A língua do calçado de segurança possui uma almofada confortável -Sola em PU de dupla densidade para conforto e durabilidade -Forma anatómica com calcanhar curvo e bordas arredondadas para maior conforto durante uma utilização prolongada -Forro Cambrelle macio e respirável com tratamento antibacteriano -Palmilha interior em espuma, removível e confortável -A sola exterior é antiderrapante, resistente a óleos, absorvente de impactos, resistente ao calor por contacto até 100 °C (durante 1 minuto de exposição) e antiestática -Cumpre a norma antiderrapante SR

Referência 6Q412191
Tipo Bezerro alto
Tipo Bota
Tamanho do sapato 40
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo Bezerro alto
Tipo Bota
Tamanho do sapato 40
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Ajuste largo Não
Com tornozelo reforçado Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Marca OXXA Basic
Peso por peça (g) 900
Código pautal

Descrição

-Modelo alto com fecho de atacadores, biqueira de aço e palmilha anti perfuração em aço -Fabricado em couro de búfalo com propriedades hidrorrepelentes -Equipado com proteção adicional na biqueira para maior segurança -A língua do calçado de segurança possui uma almofada confortável -Sola em PU de dupla densidade para conforto e durabilidade -Forma anatómica com calcanhar curvo e bordas arredondadas para maior conforto durante uma utilização prolongada -Forro Cambrelle macio e respirável com tratamento antibacteriano -Palmilha interior em espuma, removível e confortável -A sola exterior é antiderrapante, resistente a óleos, absorvente de impactos, resistente ao calor por contacto até 100 °C (durante 1 minuto de exposição) e antiestática -Cumpre a norma antiderrapante SR

Números do artigo

Referência 6Q412191
EAN 8718249065026
UBB 500711733195
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 51187040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.