text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounting Cushyfloat Steel/rubber compound Zincado Medium 17/1609-55


Originalmente projetado para uso com motores marítimos, este perfil de montagem é de fácil instalação. Combina 3 controlos do equipamento de suspensão, com relativamente grandes desvios estáticos onde a borracha é utilizada no cisalhamento e compressão. O projeto incorpora características de relevo e controle que limitam movimentos excessivos sob carga de choque. A tampa superior metálica oferece proteção contra a contaminação de óleo e o revestimento protetor resiste a ataques de corrosão. O impulso da hélice é acomodado em aplicações marítimas. Há quatro tamanhos na gama standard com diferentes graus de resistência à dureza de borracha, para cargas pontuais de 32 kg para 3000 kg. Frequências naturais a 8 Hz são possíveis. Nota: Quando utilizada em aplicações de motores marítimos com forças axiais envolvidas, a capacidade máxima de carga é substancialmente reduzida. Os rácios de rigidez ideais são uma garantia para o isolamento ideal em direção vertical e lateral. Especialmente em na construção ligeira de barcos de lazer e Cushyfloats, obtêm-se excelentes resultados reduzindo a vibração e o ruído. Combinado com os compostos de borracha de alta tecnologia de Trelleborg industrials AVS com características de rigidez dinâmica relativamente baixas, garantem bom isolamento desde a marcha lenta até à velocidade máxima do motor, com boa relação de baixo custo, com longa duração! Trelleborg Height Adjusters séries HA e HAD podem ser utilizados com montagens CushyfloatTM.

Referência
Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 890
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingMedium
Embalado por 1

Especificações

Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 890
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingMedium
Código pautal

Dimensões

a 140
b 183
B 76
C 75
d1 16
d3 13
H 49
L1 20
L2 30
Carga máx. de compressão (N) 1372

Descrição

Originalmente projetado para uso com motores marítimos, este perfil de montagem é de fácil instalação. Combina 3 controlos do equipamento de suspensão, com relativamente grandes desvios estáticos onde a borracha é utilizada no cisalhamento e compressão. O projeto incorpora características de relevo e controle que limitam movimentos excessivos sob carga de choque. A tampa superior metálica oferece proteção contra a contaminação de óleo e o revestimento protetor resiste a ataques de corrosão. O impulso da hélice é acomodado em aplicações marítimas. Há quatro tamanhos na gama standard com diferentes graus de resistência à dureza de borracha, para cargas pontuais de 32 kg para 3000 kg. Frequências naturais a 8 Hz são possíveis. Nota: Quando utilizada em aplicações de motores marítimos com forças axiais envolvidas, a capacidade máxima de carga é substancialmente reduzida. Os rácios de rigidez ideais são uma garantia para o isolamento ideal em direção vertical e lateral. Especialmente em na construção ligeira de barcos de lazer e Cushyfloats, obtêm-se excelentes resultados reduzindo a vibração e o ruído. Combinado com os compostos de borracha de alta tecnologia de Trelleborg industrials AVS com características de rigidez dinâmica relativamente baixas, garantem bom isolamento desde a marcha lenta até à velocidade máxima do motor, com boa relação de baixo custo, com longa duração! Trelleborg Height Adjusters séries HA e HAD podem ser utilizados com montagens CushyfloatTM.

Números do artigo

Referência 57786.160.055
UBB 500641567762
UNSPSC 26101765
Artigo do fabricante nr 10-00546-01 

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.