text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICROM 293 666ABS30MM

Descrição

Intervalo Medição: 0-30 mm Exactidão: Consulte a lista de especificações Resolução digital: 0,001 mm / 0,001 mm/0.00005" Planeza: 0,3 µm ORIGIN: Sim ON/OFF: Sim Alarme pilha fraca: Sim Força de medição: 5-10 N HOLD: Sim Paralelismo: 2 µm /0,00008 " para modelos até 80 mm/3,2 " 3 µm/0,00012 " para modelos até 105 mm/4,2 " Imperial-Métrico: Métrico Exactidão: ±2 µm Saída de dados: Sim Erro máximo: 2 µm Nome abreviado: DIGIMATIC Micrometer Vida útil pilha: aprox. 3 anos (0-30 mm), 1 ano ( 30 mm) L: 34.8 mm A: 2.8 mm B: 6.2 mm C : 25 mm Fornecido: Estojo, 1 pilha, padrão de topos (acima de 25 mm) Fornecido com: Estojo, 1 pilha, padrão de topos (acima de 25 mm) Peso: 275 g

Números do artigo

Referência M5108.293.666
EAN 4946368069227
UBB 500502218240
UNSPSC 41111601
Artigo do fabricante nr 293-666
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.