text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICROM 293 661-10ABS30MM

Descrição

Este micrómetro de acção rápida com fuso não rotativo, permite um deslocamento mais rápido que os modelos convencionais. O Micrómetro ABSOLUTE Digimatic QuickMike apresenta as seguintes vantagens:Com um fuso de 10mm por volta (com 0.5mm de passo), proporciona velocidade de medição de 20X mais rápido que um micrómetro convencional.A protecção IP54 permite uma ampla gama de ambientes operacionais (não aplicável quando utilizada a saída de dados). Graças à escala linear ABSOLUTE não há restrições à velocidade de deslocamento.Tem uma gama de medição maior que os modelos convencionais - 30mm comparado com 25mm.

Números do artigo

Referência M5108.293.661
EAN 4946368215426
UBB 500502218166
UNSPSC 41111601
Artigo do fabricante nr 293-661-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.