text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Serras circulares FCSG66-0

Referência 4Z856512
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 5.6
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 56

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 5.6
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 56
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5800
Número de pilhas incluídas 0
Marca Milwaukee
Código pautal
Model M18 FCSG66-0
Type Circular Saw

Números do artigo

Referência 4Z856512
EAN 4058546325596
UBB 500718080137
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933472163
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.