Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
6N829341
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
Milwaukee Serra circular M18 CCS66-902X
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6N829341
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
9
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
48
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
500
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
9
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
48
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
500
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6N829341
EAN
4002395287963
UBB
500655564952
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933459221
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança