text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Rebitadora M12 BPRT-201X


Referência 4Y214987
Tensão nominal (V) 12
Largura 230
Altura 66
Comprimento (m) 273
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Curso do dispositivo (mm) 20.32
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Largura 230
Altura 66
Comprimento (m) 273
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Curso do dispositivo (mm) 20.32
Força de regulação (N) 9000
Número de pilhas incluídas 1
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 5321
Código pautal
Model M12 BPRT-201X
Type Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter

Números do artigo

Referência 4Y214987
EAN 4058546223502
UBB 500689305315
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933464405
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.