text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Produtos SDS+ 5,5X165


Referência 9S830848
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 2124
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 9S830848
EAN 4058546326302
UBB 500716580617
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932472234
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.