text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Multi-brocas 7X100


Referência 1J083813
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 200
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 1J083813
EAN 4058546287313
UBB 500718053167
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471103
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.