text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

MILWAUKEE Multi-brocas 6,5X400


Referência 6H532187
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 340
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 65
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 340
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 61
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 6H532187
EAN 4058546287306
UBB 500582767546
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.