Martelo demolição
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
Ferramentas com fio
Martelo demolição
8W439880
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
Milwaukee Martelo KANGO 540 S
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8W439880
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
6.3
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
40
Energia máxima de um só golpe (J)
7.5
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
65
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
6.3
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
40
Energia máxima de um só golpe (J)
7.5
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
65
Número máximo de cursos (1/min)
3000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
450 - 450
Marca
Milwaukee
Type
KANGO 540 S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W439880
EAN
4002395238422
UBB
500513643832
UNSPSC
27112705
Artigo do fabricante nr
4933418100