text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL ONE-KEY Slagboormachine Gen 4


Referência 5J853178
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 0 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 89
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 16
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 0 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 89
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 16
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 6570
Código pautal

Números do artigo

Referência 5J853178
EAN 4058546476724
UBB 500732792964
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 4933492801
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.