text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Referência 3A123255
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.5
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 52
Binário máximo (Nm) 60.5
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 13
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.5
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 52
Binário máximo (Nm) 60.5
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 13
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 3940
Código pautal

Números do artigo

Referência 3A123255
EAN 4058546477035
UBB 500732424683
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 4933492832
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.