text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FUEL knabbelschaar 1,6 mm


Referência 0D528025
Tensão nominal (V) 12
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 2.1
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm) 1.2
Largura do rasto de corte (mm) 5
Diâmetro do furo inicial (mm) 21
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1698
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 2.1
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm) 1.2
Largura do rasto de corte (mm) 5
Diâmetro do furo inicial (mm) 21
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1698
Código pautal

Números do artigo

Referência 0D528025
EAN 4058546374112
UBB 500732688857
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4933479617
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.