text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FUEL heggenschaar 20 cm


Referência 9Z810601
Tensão nominal (V) 12
Espessura máxima dos ramos (mm) 125
Distância das lâminas (mm) 14
Número de corte em vazio (1/min) 2700
Comprimento da espada (mm) 200
Comprimento da faca utilizável (mm) 200
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Espessura máxima dos ramos (mm) 125
Distância das lâminas (mm) 14
Número de corte em vazio (1/min) 2700
Comprimento da espada (mm) 200
Comprimento da faca utilizável (mm) 200
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 3260
Código pautal

Números do artigo

Referência 9Z810601
EAN 4058546374709
UBB 500732336739
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4933479676
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.