text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FUEL heggenschaar 20 cm


Referência 4P972064
Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.7
Espessura máxima dos ramos (mm) 125
Distância das lâminas (mm) 14
Número de corte em vazio (1/min) 2700
Comprimento da faca utilizável (mm) 200
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.7
Espessura máxima dos ramos (mm) 125
Distância das lâminas (mm) 14
Número de corte em vazio (1/min) 2700
Comprimento da faca utilizável (mm) 200
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1790
Código pautal

Números do artigo

Referência 4P972064
EAN 4058546374693
UBB 500732172886
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4933479675
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.