Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
2N818065
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
MILWAUKEE Máquinas de impacto 12AH
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2N818065
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
11.1
Binário máximo (Nm)
2576
Inserção da ferramenta
Outro
Impactos (1/min)
1440
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
42 - 42
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
11.1
Binário máximo (Nm)
2576
Inserção da ferramenta
Outro
Impactos (1/min)
1440
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
42 - 42
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
600 - 1200
Número de pilhas incluídas
1
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1DS-121C
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2N818065
EAN
4058546324681
UBB
500718079576
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933472072