text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 28 x 570 x 450mm


Referência 2S392574
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 26
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1018
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 2S392574
EAN 4002395383894
UBB 500636649948
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932430728
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.