text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Brocas para pedra e betão 18MM


Referência 4Z807792
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Tamanho nominal (mm) 18
Sistema de fixação Rosca interna
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para funcionamento com impacto Não
Adequado para funcionamento a húmido Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 68
Broca de diâmetro (mm) 18
Tamanho nominal (mm) 18
Sistema de fixação Rosca interna
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para funcionamento com impacto Não
Adequado para funcionamento a húmido Não
Sistema de fixação do tamanho M14
Com arrefecimento de cera Não
Adequado para extração de pó Não
Com adaptador para extração de pó Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 250
Código pautal
Type Diamond Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Z807792
EAN 4058546344535
UBB 500582286802
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932478276
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.