text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Serra circular M12 CCS44-0

Referência 7G575241
Tensão nominal (V) 12
Profundidade de corte (90°) (mm) 440
Profundidade de corte (45°) (mm) 330
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 140
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3600
Marca Milwaukee

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Profundidade de corte (90°) (mm) 440
Profundidade de corte (45°) (mm) 330
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 140
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3600
Marca Milwaukee

Números do artigo

Referência 7G575241
EAN 4002395262809
UBB 500513649201
UNSPSC 23231200
Artigo do fabricante nr 4933448225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.