text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Aparafusadora M18 FDD2-0X

Referência 4R207205
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 175
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 89
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 89
Binário máximo (Nm) 135

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 175
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 89
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 89
Binário máximo (Nm) 135
Qualidade da bateria Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 89
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 16
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 550
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2000
Número de pilhas incluídas 0

Números do artigo

Referência 4R207205
EAN 4058546222116
UBB 500692021388
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933464266
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.