Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
9T163165
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
Milwaukee Cordless Aparafusadora M12 BDDX-202X
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9T163165
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (m)
153
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1 - 10
Binário máximo (Nm)
32
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Comprimento (m)
153
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1 - 10
Binário máximo (Nm)
32
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1500
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Milwaukee© high performance sub compact 4-in-1 drill driver system for extreme versatility. Removable chuck system with 3 different heads for multiples of applications. Standard 10 mm keyless chuck, full metal right angle 1/4" hex drive head and full metal offset 1/4" hex drive head. 1/4" hex drive behind chuck fitting, reduces drill length to 153 mm when required. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Full metal planetary gearbox transmission for extreme durability. LED light for workspace illumination
Números do artigo
Referência
9T163165
EAN
4002395005956
UBB
500513646645
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4933447136
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança