text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Chaves combinadas com roquete de anel 22MM


Referência 0M877420
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 295
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 22
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 22
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 470
Código pautal
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência 0M877420
EAN 4058546294298
UBB 500716697874
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.