text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Brocas para pedra e betão 25MM


Referência 2C593760
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Tamanho nominal (mm) 25
Sistema de fixação Rosca interna
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para funcionamento com impacto Não
Adequado para funcionamento a húmido Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 68
Broca de diâmetro (mm) 25
Tamanho nominal (mm) 25
Sistema de fixação Rosca interna
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para funcionamento com impacto Não
Adequado para funcionamento a húmido Não
Sistema de fixação do tamanho M14
Com arrefecimento de cera Não
Adequado para extração de pó Sim
Com adaptador para extração de pó Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 300
Código pautal
Type Diamond Drill Bit with M14 Shank

Números do artigo

Referência 2C593760
EAN 4058546344559
UBB 500581344412
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932478278
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.