text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca piloto 6X89MM


Referência 8A551075
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 9.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 89
Broca de diâmetro (mm) 6
Diâmetro do eixo (mm) 9.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Ângulo da ponta (°) 135
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Type Pilot Drill Bit

Números do artigo

Referência 8A551075
UBB 500572284346
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 49568010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.