Aparafusadoras
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
Ferramentas com fio
Berbequins
Aparafusadoras
6Y500601
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
Milwaukee Berbequins HDE 13 RQX
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6Y500601
Consumo nominal de energia (W)
950
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
94
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
950
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
94
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Tipo de suporte da broca
Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 850
Marca
Milwaukee
Type
HDE 13 RQX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y500601
EAN
4002395229642
UBB
500513626845
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
030250