text.skipToContent text.skipToNavigation
Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico. As informações sobre stocks e preços estão temporariamente indisponíveis e, neste momento, não é possível efetuar encomendas. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Milwaukee Auger bit 32 x 230mm


Referência 6H618342
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 230
Broca de diâmetro (mm) 32
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 540
Código pautal
Type Auger Bit

Números do artigo

Referência 6H618342
EAN 4002395348534
UBB 500513754548
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932373368
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.